Kłódki z zamkiem cyfrowym, z wysokim kabłąkiem, ⌀ korpusu: 50mm

Nr art.: 085832 50
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
27 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ korpusu (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ kabłąka 8 mm
wysokość kabłąków 57 mm
szerokość pałąków 25,5 mm
wys. całkowita 107,5 mm
Materiał obudowy mosiężne
Materiał kabłąka Stal szlachetna
nierdzewne tak
Z indywidualnie nastawianą kombinacją liczb tak
umożliwia kontrolę TSA przez władze celne bez uszkadzania nie
Liczba zamków 1
Liczba krążków z cyframi 4
Rodzaj produktu Kłódka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085832 50
Kopiuj
EAN / GTIN 4003482374917
Kopiuj
Numer producenta 99 NI 50 HB 65 SB
Kopiuj
Manufacturer BURG-WÄCHTER KG, Altenhofer Weg 15, 58300 WETTER (RUHR), Deutschland, www.burg-waechter.de

Opis

Wykonanie:

Korpus modelu nr 99 wykonano z mosiądzu. Kabłąk jest wykonany z nierdzewnej stali stopowej i posiada dodatkową, podwójną blokadę.
Przestawiana kłódka z zamkiem cyfrowym z czterema krążkami z cyframi posiada dodatkowe zabezpieczenie: Przed wprowadzeniem kodu należy najpierw aktywować ją kluczem.
Można ją dobierać indywidualnie i zmieniać w dowolnym momencie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka