Sejf meblowy CityLine, Oznaczenie typu: C310K

Nr art.: 085802 C310K
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Oznaczenie typu Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ zamka Bezpieczny klucz z podwójną bródką
wysokość zewnętrzna 278 mm
szerokość zewnętrzna 402 mm
Głębokość zewnętrzna 376 mm
wysokość wewnętrzna 209 mm
szerokość wewnętrzna 336 mm
głębokość (wewn.) 294 mm
Zawartość 20,6 l
masa 30 kg
Rodzaj produktu Sejf

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085802 C310K
Kopiuj
EAN / GTIN 4003482411407
Kopiuj
Numer producenta 41140
Kopiuj
Manufacturer BURG-WÄCHTER KG, Altenhofer Weg 15, 58300 WETTER (RUHR), Deutschland, www.burg-waechter.de

Opis

Wykonanie:

Sejf meblowy CityLine, klasa bezpieczeństwa B wg VDMA 24992 (1995) mieszczący segregator A4. Obudowa z podwójnymi ściankami, drzwiczki z podwójnymi ściankami. Okładzina ogniochronna wg DIN 4102-A1, klucz VdS (Stowarzyszenie Ubezpieczycieli Majątkowych), certyfikat ECBS, norma EN 1300 klasa B.
Silne zablokowanie za pomocą okrągłego sworznia. Wyjmowana półka.
Z bezpiecznym kluczem z podwójną bródką.

Zastosowanie:

Do mocowania na ścianie i/albo w posadzce.

Wskazówka:

Inne sejfy w różnych rozmiarach i o różnych stopniach zabezpieczenia dostępne na zamówienie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka