{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | mini 120/100 STATION | |
złącze | Złącze Digimatic; Ethernet | |
wysokość pisma | 1 mm - 99,9 mm | |
maksymalna szerokość pola znakowania | 120 mm | |
maksymalna wysokość pola znakowania | 100 mm | |
Maksymalna głębokość znakowania | 5 mm | |
Rodzaj czcionki | średnie | |
Krój pisma | 0-9; Aa-Zz; znaki przestankowe | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
napięcie znamionowe | 230 V | |
Rodzaj produktu | Znaczniki igłowe |
Numer artykułu | 085756 STATION | |
Numer producenta | 518030999 |