{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
złącze | Złącze USB | |
wysokość pisma | 1 mm - 10 mm | |
maksymalna szerokość pola znakowania | 120 mm | |
maksymalna wysokość pola znakowania | 45 mm | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 2 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
pojemność akumulatora | 4 Ah | |
napięcie znamionowe | 18 V | |
Rodzaj produktu | Znaczniki igłowe |
Numer artykułu |
085753 2X4
Kopiuj |
|
Manufacturer | MARKATOR Manfred Borries GmbH, Bunsenstraße 15, 71642 LUDWIGSBURG, Deutschland, www.markator.de |