• Szanowni Klienci, wznowienie wysyłek GLS (do 30 kg) nastąpi 2.01.25, a wielkogabarytowych 7.01.25. Życzymy szczęśliwego Nowego Roku 2025!

Miniaturowy przyrząd do grawerowania, długość: 150mm

Nr art.: 085725 150
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
681 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 2
zasilanie energią Zasilanie z baterii
⌀ końcówki diamentowej 1 mm
⌀ chwytu narzędzia 2,35 mm
długość korpusu 150 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081556 LR3
prędkość obrotowa wrzeciona 12 000 min-1
Rodzaj produktu Przyrządy do grawerowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 085725 150
EAN / GTIN 4045197680105
Numer producenta E-504(S)

Opis

Wykonanie:

Do łatwego grawerowania na różnych powierzchniach, np. metal, szkło, ceramika.

W dostawie:

Etui, dwie baterie AAA (LR3), wkrętak kątowy.