• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Kaseta z taśmą do opisywania z poliestrem W

Nr art.: 085539 W
Nowy produkt

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zawartość kartonu 10 szt.
kolor etykiet białe
temperatura robocza -18 °C - 90 °C
długość taśmy 7 m
szerokość taśmy 9 mm
kolor napisów czarny
kolor taśmy białe
materiał taśmy Poliester
Rodzaj produktu Taśma do opisu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085539 W
EAN / GTIN 3026980930967
Manufacturer NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 HAMBURG, Deutschland

Opis

Wykonanie:

Taśmy D1 zaprojektowano specjalnie z myślą o urządzeniach do opisywania LabelManager™ i LabelWriter™ Duo. Zapewniają wydajność i różnorodność wymaganą do większości zadań związanych z etykietowaniem. Przylegają do niemal wszystkich czystych i płaskich powierzchni – w tym do plastiku, papieru, metalu, drewna i szkła, a ich łatwa do odklejenia warstwa spodnia umożliwia łatwe nanoszenie. Taśmy D1 są wszechstronne, trwałe i dostępne w szerokiej gamie szerokości i kolorów, co umożliwia bezstresową organizację w domu i biurze.

W dostawie:

10 × kaseta z taśmą do opisywania 9 mm × 7 mm z poliestrem.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka