Numeratory udarowe 8 mm

Nr art.: 085471 8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość czcionki (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba miejsc 6
szerokość znakowania 35 mm
szerokość kółka = szerokość znakowania 6 mm
maksymalna wytrzymałość materiału powierzchni wybijającej 1 500 N/mm2
Rodzaj produktu Numeratory udarowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 085471 8
EAN / GTIN 4250191110385
Numer producenta 1905

Opis

Wykonanie:

Precyzyjne narzędzie do wybijania sygnatur ciągów numerowych. Opracowane z myślą o największych obciążeniach. Z blokadą trzpienia. Wszystkie części niklowane galwanicznie. Kółka z 11 segmentami = znaki 0−9 i spacja. W kasetce z tworzywa sztucznego.
Zabezpieczająca końcówka do podbijania zmniejsza ryzyko wypadku i chroni obudowę.

Zastosowanie:

Do zmiennego numerowania materiałów o wytrzymałości do 1500 N/mm2.

Wskazówka:

Inne wersje znaczników, jak np. z automatycznym przestawianiem albo z inną wysokością czcionki, są dostarczane na zamówienie.