Zestawy znaczników literowych, 27 szt. pismo normalne, A-Z, & 4 mm

Nr art.: 085430 4
Ustaw cenę 27 Sztuka (PLN 12,77 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość pisma (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    długość całkowita 70 mm
    wysokość pisma 4 mm
    trzon 9,5
    Rodzaj produktu Znaczniki ręczne

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 085430 4
    EAN / GTIN 5022044002524
    Numer producenta PP27040

    Opis

    Wykonanie:

    Ze stali odpornej na obciążenia dynamiczne, znaki wygrawerowane precyzyjnie maszynowo, ogranicznik głębokości, dokładnie centryczne. Kalibrowany trzpień, hartowany na wskroś. Główka ulepszana cieplnie w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy. W kasecie z tworzywa sztucznego.
    wysokowydajne stemple precyzyjne, niklowane chemicznie,
    bardzo duża trwałość.
    pismo normalne tzn. wybity znak można odczytać bezpośrednio na detalu.

    Zastosowanie:

    Do znakowania detali z materiałów o wytrzymałości do 1200 N/mm2.

    Część zamienna:

    pojedyncze znaczniki cyfrowe można zamówić pod nr 085411, wielk. liter/cyfr, np.  nr 085411, wielk. 3/1. Pojedyncze znaczniki literowe można zamówić pod nr 085431, wielk. liter/cyfr, np. nr 085431, wielk 3/A.

    Wskazówka:

    Po uzgodnieniu mogą być wykonane w krótkim terminie inne stemple ręczne i maszynowe, jak np. stemple z logo firmy wg wzoru.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka