{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość | 90 mm | |
szerokość | 12 mm | |
wysokość | 12 mm | |
zawartość | 12 | |
kolor | białe | |
wysokość opakowania | 2,5 mm | |
długość opakowania | 11,1 mm | |
szerokość opakowania | 2,5 mm | |
Rodzaj produktu | Kreda znakująca |
Numer artykułu | 085022 W | |
EAN / GTIN | 13660447100202 |