Asortyment przewodów do układu chłodzenia, z walizką 1/2 cal

Nr art.: 084430 1/2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ wewn. (cal) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ wewnętrzna 1/2 cal
Rodzaj produktu System chłodzenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 084430 1/2
EAN / GTIN 4037728290204
Numer producenta 0290120

Opis

Zawartość:

6 modułów przewodów
1 szczypce montażowe z tworzywa sztucznego
1 trójnik
1 kurek zamykający
po 1 dyszy płaskiej 8-otworowej, 35 mm i 50 mm
po 1 dyszy okrągłej ⌀ 6,4 mm, ⌀ 9,5 mm, ⌀ 12,7 mm
po 1 przyłączu gwintowanym 3/8 cala i 1/2 cala
1 zawór jednokierunkowy 1/2 cala
1 walizka z wkładką piankową