• W trosce o terminowość dostaw do Państwa informujemy, że ostatnią wysyłkę realizujemy 30.04.2025. W dniu 02.05.2025 nasze biuro jest zamknięte. Życzymy Państwu udanego wypoczynku!

Systemy przewodów 1/4 cala, Typ: SET

Nr art.: 084400 SET
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
Dostawa w terminie późniejszym

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu System chłodzenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 084400 SET
Kopiuj
EAN / GTIN 4037728190016
Kopiuj
Numer producenta 219000
Kopiuj
Manufacturer ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 ESCHBACH, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Opis

Wykonanie:

System przewodów z tworzywa sztucznego do cieczy chłodząco-smarujących i powietrza. Ciśnienie robocze maks. 6 bar, z zaciskami o wielk. CLAMP do 60 bar.
  • kompatybilny z niemal wszystkimi zwykłymi systemami bez adaptera
  • modułowy system wtykowy, składany indywidualnie za pomocą szczypiec montażowych
  • natężenie przepływu: około 15 l/min (1/4″), największa ⌀ zewnętrzna 17 mm.

W dostawie:

2 moduły przewodowe po 16 cm (= 32 cm);
3 dysze okrągłe ⌀ wewn. = 1,6 / 3,2 / 6,4 mm;
1 dysza płaska szer. 27 mm;
1 połączenie gwintowane 1/8 cala (⌀ 9,7 mm);
1 połączenie gwintowane 1/4 cala (⌀ 13 mm)

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka