Pompa do napowietrzania

Nr art.: 084364
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość obudowy 153 mm
szerokość obudowy 75 mm
wysokość obudowy 82 mm
Pobór prądu 0,38 A
napięcie robocze 3 V - 12 V
wydajność napowietrzania 180 l/h
Rodzaj produktu Urządzenie do wentylacji

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 084364
EAN / GTIN 4037728541153
Numer producenta 0541010.1

Opis

Wykonanie:

Pompa zwiększająca trwałość chłodziw. Zalecana usilnie przez zrzeszenia zawodowe. Przewidziana do pracy ciągłej.

Zastosowanie:

Do natleniania środków chłodząco-smarowych. Do 150 litrów. Zapobiega zamykaniu się powłoki oleju na powierzchni i w ten sposób ogranicza rozwój bakterii i grzybów. Doskonale nadaje się do stosowania w połączeniu z odpieniaczem taśmowym nr 084360.