Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Wysokowydajny koncentrat chłodząco-smarujący Plus 5 l

Nr art.: 084260 5

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zawartość (l) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wersja kanistry
zawartość 5 l
kolor jasnobrązowy
Lepkość kinematyczna 93 mm2/s
temperatura przechowywania 5 °C - 40 °C
Rodzaj produktu Środek chłodząco-smarujący

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 084260 5
Numer producenta 16084265

Opis

Wykonanie:

Nie zawiera chloru, formaldehydu i kwasu bornego, środek chłodząco-smarujący spełniający wysokie wymagania. Dodatki odporne na wysokie ciśnienie zapobiegają zrywaniu powłoki smarnej nawet przy najwyższych obciążeniach pozostaje ona na narzędziu skrawającym w postaci molekularnej.
wysoko wydajny koncentrat chłodząco-smarujący do materiałów bardzo trudno skrawalnych i do twardych stopów aluminium.

Zaleta:

Zwiększają trwałość narzędzi, wydajność skrawania jakość powierzchni, bez chloru − bez szkodliwych oparów, przyjazne dla środowiska. 
Koncentraty mają właśc. antykorozyjne, chronią powłoki lak., są bezwonne i nieszkodliwe dla środowiska, bardzo odporne na infekcje bakteryjne, nie podrażniają skóry.

Zastosowanie:

uniwersalny, do wszelkiej obróbki skrawaniem (toczenie, frezowanie, wiercenie, gwintowanie, rozwiercanie, przeciąganie otworów, piłowanie, szlifowanie). Niezbędny przy obróbce materiałów trudnoskrawalnych. Standardowo rozcieńczany w proporcji 1:20, w przypadku bardzo twardych materiałów i stali szlachetnej w stosunku od 1:10 do 1:15.

Wskazówka:

Oleje do prowadnic lub łóż Jokisch są dostarczane na zamówienie. Są one optymalnie dostosowane do wszystkich innych produktów firmy Jokisch (nie tworzą się kleiste resztki), mogą być też używane jako oleje hydrauliczne i przekładniowe.