• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Skuteczny koncentrat chłodząco-smarujący i olej do pił WM 200 l

Nr art.: 084244 200
(PLN 42,94 / 1 Litre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zawartość (l) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wersja beczka
zawartość 200 l
kolor bursztynowy
Kształt ciekły
Lepkość kinematyczna 80-140 mm2/s
temperatura przechowywania 5 °C - 40 °C
wartość pH 9,4-9,7
Rodzaj produktu Środek chłodząco-smarujący
Współczynnik załamania światła 1,7

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 084244 200
EAN / GTIN 2050002070295

Opis

Wykonanie:

Mieszalny z wodą środek chłodząco-smarujący, niezawierający kwasu borowego, wolny od amin drugorzędowych, bez chloru
Skuteczny koncentrat chłodząco-smarujący i olej do pił WM to mieszalny z wodą środek chłodząco-smarujący na bazie wysoko rafinowanych olejów bazowych o niskiej zawartości substancji zapachowych. Specjalne emulgatory zapewniają doskonałe spektrum działania i tworzą półprzezroczystą emulsję. W związku z tym skuteczny koncentrat chłodząco-smarujący i olej do pił WM charakteryzuje się długotrwałą stabilnością i zapewnia wysoką ochronę przed korozją nawet w niskich stężeniach. Specjalnie dobrane dodatki AW umożliwiają obróbkę skrawaniem z wysokimi prędkościami cięcia.
Skuteczny koncentrat chłodząco-smarujący i olej do pił WM to uniwersalny, mieszalny z wodą środek chłodząco-smarowy, który idealnie nadaje się do obróbki ogólnej. Czas przechowywania 12 miesięcy. Bez substancji niebezpiecznych!
Nie zawiera chloru, formaldehydu ani kwasu bornego, środek chłodząco-smarujący spełniający wysokie wymagania. Dodatki odporne na wysokie ciśnienie zapobiegają zrywaniu powłoki smarnej; nawet przy najwyższych obciążeniach pozostaje ona na narzędziu skrawającym w postaci molekularnej.

Zaleta:

Koncentraty mają właściwości antykorozyjne, chronią powłoki lakierowane i są fizjologicznie nieszkodliwe oraz bardzo odporne na skażenie bakteryjne, nie podrażniają skóry.

Zastosowanie:

Do wewnętrznego doprowadzania chłodziwa (IKZ) i do stosowania pod wysokim ciśnieniem.

Dane dot. zastos.:

  • Lekka obróbka skrawaniem: stosunek mieszania 1 : 20
  • Ciężka obróbka skrawaniem: stosunek mieszania 1 : 15
  • Bardzo ciężka obróbka skrawaniem: stosunek mieszania 1 : 10