Skuteczny koncentrat chłodząco-smarujący Plus 20 l

Nr art.: 084243 20
(PLN 61,59 / 1 Litre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zawartość (l) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wersja kanistry
zawartość 20 l
kolor jasnobrązowy
Kształt ciekły
Rozpuszczalność w wodzie emulguje
Lepkość kinematyczna 93 mm2/s
temperatura przechowywania 5 °C - 40 °C
wartość pH 8,9
Rodzaj produktu Środek chłodząco-smarujący
Współczynnik załamania światła 1

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 084243 20
EAN / GTIN 2050002070264

Opis

Wykonanie:

Nie zawiera chloru, formaldehydu ani kwasu bornego, środek chłodząco-smarujący spełniający wysokie wymagania. Dodatki odporne na wysokie ciśnienie zapobiegają zrywaniu powłoki smarnej; nawet przy najwyższych obciążeniach pozostaje ona na narzędziu skrawającym w postaci molekularnej.
Skuteczny koncentrat chłodząco-smarujący Plus to zawierający oleje mineralne, wolny od boru i amin, mieszalny z wodą środek chłodząco-smarowy, który został specjalnie opracowany do trudnej obróbki aluminium i stali wysokostopowych. Obróbka metali kolorowych powinna odbywać się wyłącznie po przeprowadzeniu badań wstępnych. Emulsje z wysokowydajnym koncentratem chłodząco-smarującym Plus charakteryzują się dużą trwałością i zapewniają bardzo dobrą ochronę przed korozją, oraz są szczególnie przyjazne dla skóry. Czas przechowywania 12 miesięcy.

Zaleta:

Koncentraty mają właściwości antykorozyjne, chronią powłoki lakierowane i są fizjologicznie nieszkodliwe oraz bardzo odporne na skażenie bakteryjne, nie podrażniają skóry.

Dane dot. zastos.:

  • Skrawanie stali i staliwa 6–10%
  • Obróbka aluminium od 6%