Skuteczny koncentrat chłodząco-smarujący HPC VEG 20 l

Nr art.: 084242 20
(PLN 62,00 / 1 Litre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wersja kanistry
zawartość 20 l
Kształt ciekły
Lepkość kinematyczna 55 mm2/s
temperatura przechowywania 5 °C - 40 °C
wartość pH 8,7
Rodzaj produktu Środek chłodząco-smarujący
Współczynnik załamania światła 1,8

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 084242 20
EAN / GTIN 2050002070233

Opis

Wykonanie:

Ze względu na długotrwałą stabilność i wysoką odporność na grzyby i bakterie wymagania konserwacyjne przez cały okres użytkowania są znacznie mniejsze. Skuteczny koncentrat chłodząco-smarujący HPC VEG charakteryzuje się bardzo niewielkimi stratami wskutek parowania (skraplanie pary) dzięki specjalnemu składowi. Zmieszany z wodą skuteczny koncentrat chłodząco-smarujący HPC VEG wytwarza drobno rozproszoną emulsję o wysokiej stabilności, bardzo dobrej ochronie przed korozją i bardzo niskiej skłonności do pienienia. Emulsje są szczególnie odporne na mikroorganizmy, a tym samym umożliwiają długi czas eksploatacji przy niskich wymaganiach konserwacyjnych.
  • Skuteczny koncentrat chłodząco-smarujący HPC VEG
  • Optymalny stosunek działania piorącego do zwilżającego
  • Czyste obrabiarki, przystosowanie do dużych obciążeń, niskie straty spowodowane parowaniem
  • Maksymalna przyjazność dla skóry
  • Idealna zdolność do przenoszenia zanieczyszczeń, w efekcie mniejsze narażenie na działanie mikroorganizmów
  • Umiarkowane wymagania pod względem czyszczenia i konserwacji
  • Gotowa do użycia emulsja o silnym działaniu filtracyjnym

Nie zawiera chloru, formaldehydu ani kwasu bornego, środek chłodząco-smarujący spełniający wysokie wymagania. Dodatki odporne na wysokie ciśnienie zapobiegają zrywaniu powłoki smarnej; nawet przy najwyższych obciążeniach pozostaje ona na narzędziu skrawającym w postaci molekularnej.
Skuteczny Koncentrat chłodząco-smarujący HPC VEG to niezawierający kwasu bornego, mieszalny z wodą środek chłodząco-smarujący o długotrwałej stabilności, w połączeniu z doskonałą skutecznością płukania i słabym pienieniem. Bez substancji niebezpiecznych! (wolny od boru i amin).
Czyste maszyny i przejrzyste szybki ochronne = skuteczny koncentrat chłodząco-smarujący HPC VEG gwarantuje czystość w miejscu pracy. Ze względu na niską skłonność do pienienia skuteczny koncentrat chłodząco-smarujący HPC VEG można stosować zarówno w obszarach o bardzo niskiej, jak i wysokiej twardości wody. Nadaje się do operacji szlifowania oraz obróbki stali uniwersalnej, stali wysokostopowych (tytanowych) i metali nieżelaznych. Skuteczny koncentrat chłodząco-smarujący HPC VEG można również stosować w przypadku narzędzi z chłodzeniem wewnętrznym i wysokich wartości ciśnienia pomp. Czas przechowywania 12 miesięcy.

Zaleta:

Koncentraty mają właściwości antykorozyjne, chronią powłoki lakierowane i są fizjologicznie nieszkodliwe oraz bardzo odporne na skażenie bakteryjne, nie podrażniają skóry.

Zastosowanie:

Do wewnętrznego doprowadzania chłodziwa (IKZ) i do stosowania pod wysokim ciśnieniem.

Dane dot. zastos.:

  • Szlifowanie stali i metali nieżelaznych: 5–7%
  • Skrawanie stali i metali nieżelaznych: 5–15%