{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ wewn. zbiornika | 255 mm - 282 mm | |
zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
wydajność maksymalna | 600 g/min | |
maks. ciśnienie smarowania | 400 bar | |
wymagane ciśnienie powietrza | 3 bar - 10 bar | |
nadają się do zbiorników o pojemności | 15 / 18 kg | |
Rodzaj produktu | Urządzenie smarujące |
Numer artykułu | 084000 15/18 | |
EAN / GTIN | 4024937410790 | |
Numer producenta | 41079 |