{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Rodzaj taśmy samoprzylepnej | jednostronne | |
materiał podłoża | Folia PVC | |
Środek klejący | kauczuk naturalny | |
Siła klejenia na stali | 0,13 N/mm | |
Rozciągliwość | 100 % | |
Wytrzymałość na rozciąganie | 1,5 N/mm | |
cechy szczególne | do zrywania ręką | |
zastosowanie | Uszczelnianie; oklejanie; Mocowanie; Wiązanie; Mocowanie; Maskowanie; Przyklejanie | |
odporne na temperaturę do | 60 °C | |
Z warstwą oddzielającą | nie | |
temperatura przechowywania | 20 °C | |
Magazyn – wilgotność powietrza | 50 % | |
trwałość od daty produkcji | 12 miesiąc | |
kolor | białe | |
długość | 33 m | |
szerokość | 50 mm | |
Grubość | 0,16 mm | |
Rodzaj produktu | Taśma samoprzylepna |
Numer artykułu | 083796 50X33 | |
EAN / GTIN | 4062406242442 | |
Numer producenta | 083796 50X33 |