{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Rodzaj taśmy samoprzylepnej | jednostronne | |
materiał podłoża | Folia PVC | |
Środek klejący | kauczuk naturalny | |
Siła klejenia na stali | 0,11 N/mm | |
Rozciągliwość | 120 % | |
Wytrzymałość na rozciąganie | 1,67 N/mm | |
cechy szczególne | przylegająca | |
zastosowanie | Uszczelnianie; oklejanie; Mocowanie; Wiązanie; Mocowanie; Maskowanie; Przyklejanie | |
odporne na temperaturę do | 40 °C | |
Z warstwą oddzielającą | nie | |
temperatura przechowywania | 20 °C | |
Magazyn – wilgotność powietrza | 50 % | |
trwałość od daty produkcji | 12 miesiąc | |
kolor | żółty | |
długość | 33 m | |
szerokość | 50 mm | |
Grubość | 0,13 mm | |
Rodzaj produktu | Taśma samoprzylepna |
Numer artykułu | 083795 50X33 | |
EAN / GTIN | 4062406242435 | |
Numer producenta | 083795 50X33 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |