• W trosce o terminowość dostaw do Państwa informujemy, że ostatnią wysyłkę realizujemy 30.04.2025. W dniu 02.05.2025 nasze biuro jest zamknięte. Życzymy Państwu udanego wypoczynku!

Taśmy samoprzylepne z PCW, pomarańczowy, szer.×dł. (mm×m): 50X33

Nr art.: 083793 50X33
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka (PLN 0,70 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
466 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szer.×dł. (mm×m) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj taśmy samoprzylepnej jednostronne
materiał podłoża Folia PVC
Środek klejący kauczuk naturalny
Siła klejenia na stali 0,11 N/mm
Rozciągliwość 120 %
Wytrzymałość na rozciąganie 1,67 N/mm
cechy szczególne przylegająca
zastosowanie Uszczelnianie; oklejanie; Mocowanie; Wiązanie; Mocowanie; Maskowanie; Przyklejanie
odporne na temperaturę do 40 °C
Z warstwą oddzielającą nie
temperatura przechowywania 20 °C
Magazyn – wilgotność powietrza 50 %
trwałość od daty produkcji 12 miesiąc
kolor pomarańczowy
długość 33 m
szerokość 50 mm
Grubość 0,13 mm
Rodzaj produktu Taśma samoprzylepna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083793 50X33
Kopiuj
EAN / GTIN 4062406242411
Kopiuj
Numer producenta 083793 50X33
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Uniwersalne taśmy samoprzylepne do licznych obszarów zastosowania takich jak naprawy, ochrona, oklejanie i pakowanie.
Do ochrony gładkich podłoży, jak np. drewno, aluminium czy szkło.
Gładka taśma ochronna z niezwykle miękkiej folii PVC.
Czas stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz do 3 tygodni

Zalecenie:

Przed klejeniem podłoża sprawdzić pod kątem przydatności do zastosowania.

Pliki do pobrania i dokumenty

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka