Polietylenowa taśma poślizgowa, szer.×dł. (mm×m): 19X16

Nr art.: 083790 19X16
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka (PLN 29,81 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szer.×dł. (mm×m) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 5423
Rodzaj taśmy samoprzylepnej jednostronne
materiał podłoża Folia PE
Środek klejący Żywica gumowa
Siła klejenia na stali 0,28 N/mm
Rozciągliwość 500 %
Wytrzymałość na rozciąganie 9,63 N/mm
cechy szczególne odporność na ścieranie; ślizgowa; samosmarująca
zastosowanie osłona zabezpieczająca; bieżnie ślizgowe i transportowe
odporne na temperaturę do -35 °C - 110 °C
Z warstwą oddzielającą nie
temperatura przechowywania 20 °C
Magazyn – wilgotność powietrza 50 %
Minimalna trwałość 12 miesiąc
kolor przezroczyste
długość 16,45 m
szerokość 19,05 mm
Grubość 0,28 mm
Rodzaj produktu Taśma samoprzylepna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083790 19X16
Kopiuj
EAN / GTIN 212001199106
Kopiuj
Numer producenta 7000029144
Kopiuj
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Wykonanie:

Dzięki doskonałej odporności na ścieranie taśma 3M™ 5423 chroni powierzchnie i tworzy gładką powierzchnię, która umożliwia kontakt bez ścierania. Nie ma konieczności stosowania dodatkowych środków smarnych, często o negatywnym działaniu. Ponadto jest odporna na działanie chemikaliów i przezroczysta, a dzięki papierowi ochronnemu nadaje się do obróbki na części tłoczone.

Wskazówka:

Podany okres trwałości produktów 3M™ odnosi się do przestrzegania wytycznych dotyczących przechowywania.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka