Taśmy samoprzylepne VHB™ 19X11

Nr art.: 083787 19X11
(PLN 18,39 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szer.×dł. (mm×m) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

USP1 VHB™
USP2 transparent
oznaczenie producenta 4910
Rodzaj taśmy samoprzylepnej dwustronne
Środek klejący akrylan
Siła klejenia na stali 4,8 N/mm
Rozciągliwość 300 %
cechy szczególne przylegająca; tłumiące; odporny na wilgoć
zastosowanie Uszczelnianie; Montowanie; Mocowanie
materiał osłony Folia PE, silikonowana
temperatura przechowywania 20 °C
Magazyn – wilgotność powietrza 50 %
Minimalna trwałość 12 miesiąc
kolor transparent
długość 11 m
szerokość 19 mm
Grubość 1 mm
Rodzaj produktu Taśma samoprzylepna

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 083787 19X11
EAN / GTIN 4054596308503
Numer producenta 7100123355

Opis

Wykonanie:

Taśma 3M™ 4910 jest wysoce przezroczysta i dzięki temu nadaje się do montażu podświetlanych i przepuszczających światło tablic, szkła wzmacnianego żywicami syntetycznymi, metalu i materiałów o wysokiej energii powierzchni (HSE), materiałów dekoracyjnych i listew, tabliczek z imionami i logo, klejenia paneli i mocowania elementów usztywniających.
Dwustronna, mocna taśma klejąca z czystym klejem akrylanowym (VHB), do wykonywania trwałych, mocnych połączeń. Natychmiastowa, duża przyczepność, wysoka odporność na temperaturę, warunki atmosferyczne, promieniowanie UV i rozpuszczalniki. Doskonale uszczelnia, tłumi drgania.

Wskazówka:

Podany okres trwałości produktów 3M™ odnosi się do przestrzegania wytycznych dotyczących przechowywania.
Inne taśmy 3M™ VHB™ o różnych grubościach i długościach dostępne na zapytanie.