{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
USP1 | VHB™ | |
USP2 | czarny | |
oznaczenie producenta | 5962F | |
Rodzaj taśmy samoprzylepnej | dwustronne | |
Środek klejący | akrylan | |
Siła klejenia na stali | 5,5 N/mm | |
Rozciągliwość | 300 % | |
cechy szczególne | przylegająca; tłumiące; odporny na wilgoć | |
zastosowanie | Uszczelnianie; Mocowanie; Maskowanie; Montowanie | |
odporne na temperaturę do | 120 °C - 150 °C | |
materiał osłony | Papier | |
temperatura przechowywania | 20 °C | |
Magazyn – wilgotność powietrza | 50 % | |
Minimalna trwałość | 12 miesiąc | |
kolor | szare | |
długość | 33 m | |
szerokość | 19 mm | |
Grubość | 1,6 mm | |
Rodzaj produktu | Taśma samoprzylepna |
Numer artykułu | 083782 25X33 | |
EAN / GTIN | 4001895877339 | |
Numer producenta | 7100211840 |