{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | LSE-110WF | |
Rodzaj taśmy samoprzylepnej | dwustronne | |
Środek klejący | akrylan | |
Siła klejenia na stali | 4,4 N/mm | |
odporne na temperaturę do | 90 °C - 150 °C | |
materiał osłony | Folia PE, silikonowana | |
temperatura przechowywania | 16 °C - 25 °C | |
Magazyn – wilgotność powietrza | 40 % - 65 % | |
Minimalna trwałość | 18 miesiąc | |
kolor | białe | |
długość | 33 m | |
szerokość | 19 mm | |
Grubość | 1,1 mm | |
Rodzaj produktu | Taśma samoprzylepna |
Numer artykułu | 083781 19X33 | |
EAN / GTIN | 4054596766419 | |
Numer producenta | 7100214544 |