Taśmy samoprzylepne, 2-stronne, szer.×dł. (mm×m): 12X50

Nr art.: 083778 12X50
(PLN 1,02 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szer.×dł. (mm×m) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta GPT-020F
Rodzaj taśmy samoprzylepnej dwustronne
materiał podłoża Folia PET
Środek klejący akrylan
Siła klejenia na stali 11,3 N/mm
odporne na temperaturę do 90 °C
Z warstwą oddzielającą nie
materiał osłony Folia PP
temperatura przechowywania 16 °C - 25 °C
Magazyn – wilgotność powietrza 40 % - 65 %
Minimalna trwałość 18 miesiąc
kolor transparent
długość 50 m
szerokość 12 mm
Grubość 0,2 mm
Rodzaj produktu Taśma samoprzylepna

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 083778 12X50
EAN / GTIN 5900422113843
Numer producenta 7100226020

Opis

Wykonanie:

Produkt 3M™ GPT-020F to dwustronna taśma samoprzylepna, która charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na wilgoć, doskonałą przyczepnością, bardzo dobrą odpornością na przecięcie, również w podwyższonych temperaturach, oraz dobrą odpornością na promieniowanie UV.