{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Rodzaj taśmy samoprzylepnej | jednostronne | |
materiał podłoża | krepa | |
Środek klejący | kauczuk naturalny | |
Siła klejenia na stali | 0,32 N/mm | |
Rozciągliwość | 10 % | |
Wytrzymałość na rozciąganie | 3 N/mm | |
zastosowanie | Wiązanie; Mocowanie; Maskowanie; oklejanie | |
odporne na temperaturę do | 60 °C | |
Z warstwą oddzielającą | nie | |
temperatura przechowywania | 20 °C | |
Magazyn – wilgotność powietrza | 50 % | |
Minimalna trwałość | 12 miesiąc | |
kolor | naturalny | |
długość | 50 m | |
szerokość | 48 mm | |
Grubość | 0,14 mm | |
Liczba taśm samoprzylepnych | 5 | |
Rodzaj produktu | Taśma samoprzylepna |
Numer artykułu | 083769 48X50 | |
EAN / GTIN | 4062406242251 | |
Numer producenta | 083769 48X50 |