Tkaninowa taśma klejąca 38X25

Nr art.: 083767 38X25
(PLN 1,25 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
46 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj taśmy samoprzylepnej jednostronne
materiał podłoża płótno
Rodzaj tkaniny 59 siateczka
Środek klejący kauczuk naturalny
Siła klejenia na stali 0,33 N/mm
Rozciągliwość 12,5 %
Wytrzymałość na rozciąganie 5,8 N/mm
cechy szczególne Odporne na promieniowanie UV.; do zrywania ręką
zastosowanie Uszczelnianie; Mocowanie; Wiązanie; Mocowanie; Maskowanie; Pakowanie; Przyklejanie; oklejanie
odporne na temperaturę do 40 °C
Z warstwą oddzielającą nie
temperatura przechowywania 20 °C
Magazyn – wilgotność powietrza 50 %
Minimalna trwałość 12 miesiąc
kolor czerwone
długość 25 m
szerokość 38 mm
Grubość 0,3 mm
Rodzaj produktu Taśma samoprzylepna

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 083767 38X25
EAN / GTIN 4062406242220

Opis

Wykonanie:

Uniwersalne taśmy samoprzylepne do licznych obszarów zastosowania takich jak naprawy, ochrona, oklejanie i pakowanie.
Czas stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz do 2 tygodni
Taśma tkana z klejem topliwym do oklejania i prostych napraw. Laminowanie polietylenem zapewnia wodoodporność. Nadaje się do różnych prac związanych z maskowaniem i oklejaniem. Specjalnie do zastosowań o wysokich wymaganiach pod względem wytrzymałości na rozrywanie. Łatwe odwijanie i odrywanie; odporność na ścieranie.
Możliwość uniwersalnego zastosowania do prac naprawczych.
Odporne na promieniowanie UV, doskonała odporność na rozciąganie i ścieranie.
Wysoka siła klejenia również na chropowatych podłożach.

Zalecenie:

Przed klejeniem podłoża sprawdzić pod kątem przydatności do zastosowania.