Smarownica akumulatorowa 700 bar Professional-Line S-LSP

Nr art.: 083716 S-LSP
Nowy produkt
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Opakowanie: Walizka transportowa

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka transportowa
Liczba dołączonych akumulatorów 1
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 4 Ah
Napięcie akumulatorów 18 V
Pojemność 500 cm3
Gwint przyłączeniowy wężyka 1/8 cala
pasujący do naboju o wielkości 400 g - 500 g
Odpowiednie wkłady 083590-083593
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu Smarownica

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 083716 S-LSP
EAN / GTIN 4016553424428

Opis

Wykonanie:

Do napełniania płynnym smarem (objętość maks. 500 ml) lub kartuszami (objętość 400 g). Nadaje się do smarów o lepkości do NLGI 3.
Nadaje się dodatkowo do stosowania wkładów Lube-Shuttle 400 g i wkładów wkręcanych 500 g.

W dostawie:

Ładowarka, akumulator Bosch 18 V z AMPShare, wysokociśnieniowy gumowy wężyk pancerny, rurka z uchwytem na wkłady Lube-Shuttle i Pull-Off 400 g. Adapter na wkręcane wkłady 500 g, walizka transportowa, pasek do przenoszenia.