Łączniki kablowe T-Tie, białe, zestaw, 100 elementów, szerokość: 4,6mm

Nr art.: 083700 4,6
Ustaw cenę 100 Sztuka (PLN 0,49 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
167 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ maksymalna wiązki 81 mm
długość 300 mm
szerokość 4,6 mm
materiał poliamid 6.6
kolor biały
zakres temperatur zastosowania -40 °C - 85 °C
liczba sztuk 100
Rodzaj produktu opaski kablowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 083700 4,6
EAN / GTIN 4031026624235
Numer producenta 138-00133

Opis

Wykonanie:

Mocny łącznik kablowy wykonany z poliamidu 6.6, wewnętrznie uzębiony.

Zastosowanie:

Łączenie kabli, przewodów i węży za pomocą szczypiec lub ręcznie.