{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | SJ352B | |
Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Taśma rzepowa | |
Środek klejący | Kauczuk syntetyczny | |
Liczba zastosowań | 5 000 | |
odporne na temperaturę do | 50 °C - 90 °C | |
zakres zastosowania | Pomieszczenia | |
temperatura przechowywania | 20 °C | |
Magazyn – wilgotność powietrza | 50 °C | |
Minimalna trwałość | 12 miesiąc | |
kolor | czarne | |
długość | 1,25 m | |
szerokość | 25 mm | |
Grubość | 3,6 mm | |
Rodzaj produktu | Taśma samoprzylepna |
Numer artykułu | 083691 SJ352 | |
EAN / GTIN | 4054596306424 | |
Numer producenta | 7100123266 |