Taśma na rzep DUAL-LOCK™ SJ356D

Nr art.: 083690 SJ356D
(PLN 213,75 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta SJ3560
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Taśma rzepowa
Środek klejący akrylan
Siła klejenia na stali 2,6 N/mm
Liczba zastosowań 1 000
odporne na temperaturę do -30 °C - 95 °C
zakres zastosowania Pomieszczenia i na zewnątrz
temperatura przechowywania 20 °C
Magazyn – wilgotność powietrza 50 °C
Minimalna trwałość 12 miesiąc
kolor przezroczyste
długość 5 m
szerokość 25 mm
Grubość 5,7 mm
Rodzaj produktu Taśma samoprzylepna

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 083690 SJ356D
EAN / GTIN 4001895502408
Numer producenta 7000070525

Opis

Wykonanie:

Systemy mocowania wielokrotnego użytku 3M™ stanowią alternatywę dla tradycyjnych metod łączenia jak np. śruby, nity, gwoździe lub zaciski.
DUAL-LOCK gwarantuje większą wytrzymałość na rozciąganie oraz umożliwia lekkie i szybkie otwieranie dzięki zwykłemu ruchowi odwijającemu.