Taśma samoprzylepna do pakowania zestaw 6-elem. CLEAR

Nr art.: 083672 CLEAR
Ustaw cenę 6 Sztuka (PLN 0,34 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
167 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 4120
Rodzaj taśmy samoprzylepnej jednostronne
materiał podłoża Folia PVC
Środek klejący kauczuk naturalny
Siła klejenia na stali 0,2 N/mm
Rozciągliwość 75 %
Wytrzymałość na rozciąganie 4,3 N/mm
cechy szczególne z możliwością nadruku; ciche odwijanie; możliwość odrywania ręką
zastosowanie Pakowanie
odporne na temperaturę do 80 °C
Z warstwą oddzielającą nie
temperatura przechowywania 15 °C - 35 °C
Magazyn – wilgotność powietrza 50 % - 70 %
kolor przezroczyste
długość 66 m
szerokość 50 mm
Grubość 0,05 mm
Liczba taśm samoprzylepnych 6
Rodzaj produktu Taśma samoprzylepna

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 083672 CLEAR
EAN / GTIN 4005801188083
Numer producenta 04120-00008-00

Opis

Wykonanie:

Uniwersalna taśma samoprzylepna do pakowania nadaje się do wszystkich dostępnych w handlu odwijaczy, ciche rozwijanie.
tesapack® 4120 to wysokiej jakości taśma samoprzylepna z PVC z silnym środkiem klejącym z kauczuku naturalnego.

Wskazówka:

Podany okres trwałości produktów tesa® odnosi się do przestrzegania wytycznych dotyczących przechowywania.