{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | Scotch® Super 33+ | |
Rodzaj taśmy samoprzylepnej | jednostronne | |
materiał podłoża | Folia PVC | |
cechy szczególne | Odporne na promieniowanie UV.; odporny na wilgoć | |
odporne na temperaturę do | -18 °C - 90 °C | |
Z warstwą oddzielającą | nie | |
temperatura przechowywania | 10 °C - 27 °C | |
Magazyn – wilgotność powietrza | 75 % | |
Minimalna trwałość | 60 miesiąc | |
kolor | czarne | |
długość | 6 m | |
szerokość | 19 mm | |
Grubość | 0,18 mm | |
Rodzaj produktu | Taśma samoprzylepna |
Numer artykułu |
083656 19X6
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
50054007061309
Kopiuj |
|
Numer producenta |
7000058432
Kopiuj |
|
Manufacturer | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |