{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | tesakrepp® 4334 | |
Rodzaj taśmy samoprzylepnej | jednostronne | |
materiał podłoża | Papier | |
Środek klejący | akrylan | |
Siła klejenia na stali | 0,19 N/mm | |
Rozciągliwość | 4 % | |
Wytrzymałość na rozciąganie | 0,3 N/mm | |
cechy szczególne | Odporne na promieniowanie UV.; opisywalna powierzchnia; możliwość odrywania ręką | |
zastosowanie | Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem | |
odporne na temperaturę do | 120 °C | |
Z warstwą oddzielającą | nie | |
temperatura przechowywania | 15 °C - 35 °C | |
Magazyn – wilgotność powietrza | 50 % - 70 % | |
kolor | żółtawy | |
długość | 50 m | |
szerokość | 19 mm | |
Grubość | 0,09 mm | |
Liczba taśm samoprzylepnych | 1 | |
Rodzaj produktu | Taśma samoprzylepna |
Numer artykułu | 083648 19X50 | |
EAN / GTIN | 4042448816160 | |
Numer producenta | 04334-00000-00 |