Taśma samoprzylepna do pakowania 50X50

Nr art.: 083646 50X50
(PLN 0,67 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szer.×dł. (mm×m) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    oznaczenie producenta 4713
    Rodzaj taśmy samoprzylepnej jednostronne
    materiał podłoża Papier
    Środek klejący kauczuk naturalny
    zastosowanie Pakowanie
    kolor brązowe
    długość 50 m
    szerokość 50 mm
    Rodzaj produktu Taśma samoprzylepna

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 083646 50X50
    EAN / GTIN 4042448591494
    Numer producenta 047130000000

    Opis

    Wykonanie:

    tesa® 4713 to samoprzylepna taśma do pakowania służąca do zamykania opakowań, na bazie delikatnego podłoża z papieru krepowego. Papier pozyskiwany ze wzorowo zagospodarowanych lasów z certyfikatem FSC® oraz innych kontrolowanych źródeł, w połączeniu z klejami z naturalnego kauczuku, charakteryzuje się dobrą przyczepnością na różnych powierzchniach oraz dobrym przyleganiem przy pierwszym kontakcie.

    Zaleta:

    • Wydajna i przyjazna dla środowiska taśma opakowaniowa do lekkich pudeł kartonowych o masie do 10 kg.
    • Podłoże z papieru z certyfikatem FSC.
    • Można utylizować wraz z kartonem.
    • Do zastosowań ręcznych i automatycznych.