Taśmy samoprzylepne z PCW miękkie, kolor: CLEAR

Nr art.: 083641 CLEAR
Nowy produkt
(PLN 8,11 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
80 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 471F
Rodzaj taśmy samoprzylepnej jednostronne
materiał podłoża Folia PVC
Środek klejący Żywica gumowa
Siła klejenia na stali 3,9 N/mm
Rozciągliwość 265 %
Wytrzymałość na rozciąganie 31,5 N/mm
odporne na temperaturę do 75 °C
Z warstwą oddzielającą nie
temperatura przechowywania 20 °C
Magazyn – wilgotność powietrza 50 %
trwałość od daty produkcji 12 miesiąc
kolor transparent
długość 33 m
szerokość 50 mm
Grubość 0,13 mm
Rodzaj produktu Taśma samoprzylepna

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 083641 CLEAR
EAN / GTIN 50051115688237
Numer producenta 7100044331

Opis

Wykonanie:

Taśmę 3M™ 471F można stosować do oznaczania stref niebezpiecznych i przejść, oklejania podczas prac lakierniczych oraz do oznaczeń kolorem lub listew dekoracyjnych. Przylega do różnych rodzajów powierzchni, dzięki czemu można mocować ją w szybki i szczelny sposób bez konieczności suszenia lub czyszczenia oraz usuwać bez pozostawiania resztek kleju.
Kolorowe taśmy 3M™ do znakowania podłóg idealnie nadają się do stosowania podczas konserwacji budynków oraz do poprawy bezpieczeństwa w zakładach. Specjalna struktura kolorowych taśm samoprzylepnych z PVC jest odporna na zarysowania, ścieranie, działanie czynników atmosferycznych i większości chemikaliów. Łatwe w zastosowaniu, dobrze przylegają również na nierównych powierzchniach.

Wskazówka:

Podany okres trwałości produktów 3M™ odnosi się do przestrzegania wytycznych dotyczących przechowywania.