{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | 9195 | |
Rodzaj taśmy samoprzylepnej | dwustronne | |
materiał podłoża | Włóknina papierowa | |
Środek klejący | akrylan | |
Siła klejenia na stali | 0,8 N/mm | |
Rozciągliwość | 500 % | |
Wytrzymałość na rozciąganie | 0,8 N/mm | |
cechy szczególne | łatwe usuwanie | |
zastosowanie | Zabudowa stoisk targowych; Układanie wykładzin | |
odporne na temperaturę do | 60 °C | |
Z warstwą oddzielającą | nie | |
materiał osłony | Papier silikonowany | |
temperatura przechowywania | 18 °C | |
Magazyn – wilgotność powietrza | 60 % | |
Minimalna trwałość | 12 miesiąc | |
kolor | żółtawy | |
długość | 25 m | |
szerokość | 50 mm | |
Grubość | 0,13 mm | |
Rodzaj produktu | Taśma samoprzylepna |
Numer artykułu | 083625 50X25 | |
EAN / GTIN | 8021684192371 | |
Numer producenta | 7000111987 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Taśmy samoprzylepne, 2-stronne do wielokrotnego stosowania 50X25
na zamówienie
w magazynie
38 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
|
|
szerokość | 50 | 50 |
kolor | żółtawy | białe |
temperatura przechowywania | 18 | 20 |
długość | 25 | 25 |
Grubość | 0,13 | 0,2 |
materiał podłoża | Włóknina papierowa | płótno |
Magazyn – wilgotność powietrza | 60 | 50 |