Tkaninowa taśma klejąca zestaw 3-elementowy 50X25

Nr art.: 083617 50X25
Nowy produkt
Ustaw cenę 3 Sztuka (PLN 5,51 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szer.×dł. (mm×m) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 4671
Rodzaj taśmy samoprzylepnej jednostronne
materiał podłoża płótno
Rodzaj tkaniny 120 siateczka
Środek klejący kauczuk naturalny
Siła klejenia na stali 0,35 N/mm
Rozciągliwość 9 %
Wytrzymałość na rozciąganie 7 N/mm
odporne na temperaturę do 140 °C
Z warstwą oddzielającą nie
temperatura przechowywania 15 °C - 35 °C
Magazyn – wilgotność powietrza 50 % - 70 %
kolor różowy
długość 25 m
szerokość 50 mm
Grubość 0,28 mm
Rodzaj produktu Taśma samoprzylepna

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 083617 50X25
EAN / GTIN 4042448180858
Numer producenta 04671-00069-10

Opis

Wykonanie:

Taśma tesa® 4671 ma wiskozowe podłoże, nie odbija światła, jest fluorescencyjna i nadaje się do niemal każdego rodzaju zastosowania. Można ją łatwo odrywać ręcznie, daje się usuwać bez pozostawiania śladów, przykleja się również na nierównych powierzchniach i nadaje się do opisywania.
Tkana taśma tesa® 4671 w neonowych kolorach umożliwia wykonywanie rozmaitych zadań – w szczególności polegających na znakowaniu różnych elementów lub związanych z branżą eventową – w bezpieczny i niezawodny sposób.
Dostępna we fluorescencyjnych, neonowych kolorach taśma tkana tesa® 4671 jest często stosowana przez specjalistów podczas imprez i do wyraźnego znakowania elementów przesuwnych. Nadaje się do rozmaitych zastosowań, takich jak: znakowanie, unieruchamianie, mocowanie lub łączenie. Taśmę tesa® 4671 można łatwo odrywać ręcznie i opisywać; nie odbija światła i daje się formować. Połączenie tkaniny z powłoką z akrylanu oraz masy klejącej z naturalnego kauczuku zapewnia wysoką odporność na ścieranie. Taśma tkana daje się usuwać bez pozostawiania resztek i jest dostępna w następujących kolorach: neonowy zielony, neonowy żółty, neonowy pomarańczowy oraz neonowy różowy.

Wskazówka:

Podany okres trwałości produktów tesa® odnosi się do przestrzegania wytycznych dotyczących przechowywania.