Tkaninowa taśma klejąca Odporne na promieniowanie UV. 48X23

Nr art.: 083615 48X23
(PLN 4,38 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
68 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szer.×dł. (mm×m) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    oznaczenie producenta 8979
    Rodzaj taśmy samoprzylepnej jednostronne
    materiał podłoża płótno
    Środek klejący kauczuk naturalny
    Siła klejenia na stali 0,212 N/mm
    Rozciągliwość 19 %
    Wytrzymałość na rozciąganie 6,3 N/mm
    cechy szczególne Odporne na promieniowanie UV.; odporność na ścieranie; przylepna
    zastosowanie Uszczelnianie; Osłanianie; Zamykanie; Wiązanie; Izolowanie
    odporne na temperaturę do 93 °C
    Z warstwą oddzielającą nie
    temperatura przechowywania 20 °C - 23 °C
    Magazyn – wilgotność powietrza 50 % - 60 %
    Minimalna trwałość 18 miesiąc
    kolor niebiesko-szary
    długość 23 m
    szerokość 48 mm
    Grubość 0,31 mm
    Rodzaj produktu Taśma samoprzylepna

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 083615 48X23
    EAN / GTIN 048011538518
    Numer producenta 7000001329

    Opis

    Wykonanie:

    Dzięki dobrze przylegającej strukturze oraz odporności na promieniowanie UV taśma 3M™ 8979 nadaje się do długotrwałych i tymczasowych zastosowań w pomieszczeniach i na zewnątrz. Ponadto jest wodoodporna i nadaje się również do uszczelniania.

    Wskazówka:

    Podany okres trwałości produktów 3M™ odnosi się do przestrzegania wytycznych dotyczących przechowywania.