{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | 4671 | |
Rodzaj taśmy samoprzylepnej | jednostronne | |
materiał podłoża | płótno | |
Rodzaj tkaniny | 120 siateczka | |
Środek klejący | kauczuk naturalny | |
Siła klejenia na stali | 0,35 N/mm | |
Rozciągliwość | 9 % | |
Wytrzymałość na rozciąganie | 7 N/mm | |
odporne na temperaturę do | 140 °C | |
Z warstwą oddzielającą | nie | |
temperatura przechowywania | 15 °C - 35 °C | |
Magazyn – wilgotność powietrza | 50 % - 70 % | |
kolor | żółty | |
długość | 25 m | |
szerokość | 38 mm | |
Grubość | 0,28 mm | |
Rodzaj produktu | Taśma samoprzylepna |
Numer artykułu | 083612 38X25 | |
EAN / GTIN | 4042448168412 | |
Numer producenta | 04671-00058-10 |