{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | 4621 | |
Rodzaj taśmy samoprzylepnej | jednostronne | |
materiał podłoża | płótno | |
Rodzaj tkaniny | 100 siateczka | |
Środek klejący | akrylan | |
Siła klejenia na stali | 34 N/mm | |
Rozciągliwość | 22 % | |
Wytrzymałość na rozciąganie | 540 N/mm | |
odporne na temperaturę do | 95 °C | |
Z warstwą oddzielającą | nie | |
temperatura przechowywania | 15 °C - 25 °C | |
Magazyn – wilgotność powietrza | 50 % - 70 % | |
kolor | jasnozielone | |
długość | 50 m | |
szerokość | 50 mm | |
Grubość | 0,13 mm | |
Rodzaj produktu | Taśma samoprzylepna |
Numer artykułu | 083606 50X50 | |
EAN / GTIN | 4042448529732 | |
Numer producenta | 04621-00004-00 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Tkaninowa taśma klejąca, jasnozielone, szer.×dł. (mm×m): 50X50
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
|
|
Rozciągliwość | 22 % | 12,5 % |
kolor | jasnozielone | zielone |
Grubość | 0,13 mm | 0,3 mm |
Z warstwą oddzielającą | nie | nie |
Rodzaj tkaniny | 100 siateczka | 59 siateczka |
Magazyn – wilgotność powietrza | 50 % - 70 % | 50 % |
Siła klejenia na stali | 34 N/mm | 0,33 N/mm |