Tkaninowa taśma klejąca 48X50

Nr art.: 083603 48X50
(PLN 1,18 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
214 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    oznaczenie producenta taśma klejąca 74662
    Rodzaj taśmy samoprzylepnej jednostronne
    materiał podłoża Folia PE
    Rodzaj tkaniny 27 siateczka
    Środek klejący Kauczuk syntetyczny
    Siła klejenia na stali 0,44 N/mm
    Rozciągliwość 19 %
    Wytrzymałość na rozciąganie 3 N/mm
    cechy szczególne przylepna; możliwość odrywania ręką; wodoodporna
    zastosowanie Uszczelnianie; Wiązanie; Mocowanie; Pakowanie; Przyklejanie; Mocowanie
    odporne na temperaturę do 60 °C
    Z warstwą oddzielającą nie
    temperatura przechowywania 15 °C - 35 °C
    Magazyn – wilgotność powietrza 50 % - 70 %
    kolor czarne
    długość 50 m
    szerokość 38 mm
    Grubość 0,215 mm
    Rodzaj produktu Taśma samoprzylepna

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 083603 48X50
    EAN / GTIN 4063565117893

    Opis

    Wykonanie:

    tesa® 74662 duct tape charakteryzuje się doskonałą siłą klejenia również na chropowatych i pylistych podłożach. Wodoodporna, dobrze przylegająca i elastyczna. Idealna do uszczelniania rur i przewodów oraz do stosowania na tynku i murze. Łatwe odrywanie ręczne w kierunku wzdłużnym i ukośnym.

    Wskazówka:

    Podany okres trwałości produktów tesa® odnosi się do przestrzegania wytycznych dotyczących przechowywania.
    Nowy wymiar: taśmy tkane tesa 74662 są szersze o 2 mm (50×50)!