{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | taśma klejąca 74662 | |
Rodzaj taśmy samoprzylepnej | jednostronne | |
materiał podłoża | Folia PE | |
Rodzaj tkaniny | 27 siateczka | |
Środek klejący | Kauczuk syntetyczny | |
Siła klejenia na stali | 0,44 N/mm | |
Rozciągliwość | 19 % | |
Wytrzymałość na rozciąganie | 3 N/mm | |
cechy szczególne | przylepna; możliwość odrywania ręką; wodoodporna | |
zastosowanie | Uszczelnianie; Wiązanie; Mocowanie; Pakowanie; Przyklejanie; Mocowanie | |
odporne na temperaturę do | 60 °C | |
Z warstwą oddzielającą | nie | |
temperatura przechowywania | 15 °C - 35 °C | |
Magazyn – wilgotność powietrza | 50 % - 70 % | |
kolor | szare | |
długość | 50 m | |
szerokość | 50 mm | |
Grubość | 0,215 mm | |
Rodzaj produktu | Taśma samoprzylepna |
Numer artykułu | 083602 48X50 | |
EAN / GTIN | 4063565117909 |