Smarownica pneumatyczna systemu Lube-Shuttle®

Nr art.: 083587
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Ciśnienie robocze 400 bar
    Ciśnienie próbne 800 bar
    Gwint przyłączeniowy wężyka R1/8 cal
    Zakres roboczy powietrza zasilającego 3 bar - 8 bar
    Rodzaj produktu Smarownica

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 083587
    EAN / GTIN 4016553037307
    Numer producenta 30 373 07

    Opis

    Wykonanie:

    Jednoręczne smarownice pneumatyczne, bardzo dobrze wyważone.
    System pojedynczych skoków, zapewniający optymalną kontrolę smarowania (1 cm3 / skok) , przełożenie ciśnieniowe 1:60.
    Napełnianie przy użyciu wkładów Lube-Shuttle® (pojemność: 400 g). Nadaje się do smarów do klasy NLGI 3 i do bardzo niskich temperatur.

    W dostawie:

    Gumowy wężyk pancerny oraz końcówka hydrauliczna 4-szczękowa.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka