Wąż opancerzony z 4-szczękową hydrauliczną nasadką chwytakową 1/8

Nr art.: 083586 1/8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
40 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 300 mm
gwint przyłączeniowy 1/8
⌀ węża 16 mm
Ciśnienie rozrywające węża 1 650 bar
Rodzaj produktu Wąż

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 083586 1/8
EAN / GTIN 4016553254018
Numer producenta 32 540 18

Opis

Pasuje do:

Smarownice nr 083571; 083572; 083581; 083585; 083587.