• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Smarownica akumulatorowa 562 bar M12GG

Nr art.: 083578 M12GG
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ B 12 V

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Milwaukee typ B 12 V
oznaczenie producenta M12GG
Liczba dołączonych akumulatorów 1
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 4 Ah
Napięcie akumulatorów 12 V
Pojemność 500 cm3
długość wężyka 914 mm
⌀ węża 13 mm
Gwint przyłączeniowy wężyka M10×1
długość 355 mm
pasujący do naboju o wielkości 400 g
Odpowiednie wkłady 083590
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu Smarownica

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 083578 M12GG
EAN / GTIN 4002395001903
Numer producenta 4933441675

Opis

Wykonanie:

Do napełniania płynnym smarem (objętość maks. 500 ml) lub kartuszami (objętość 400 g). Nadaje się do smarów o lepkości do NLGI 3.
Z zaworem odpowietrzającym. Długość smarownicy 355 mm, długość wężyka 914 mm, ustnik uniwersalny.

W dostawie:

Ładowarka szybkiego działania C12C, wąż ze złączem uniwersalnym, torba transportowa.

Wskazówka:

Pasujące akumulatory zamienne i akcesoria zob. od nr 073814.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka