Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Smarownica akumulatorowa 400 bar S-LSP

Nr art.: 083577 S-LSP
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Opakowanie: Walizka transportowa

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Opakowanie Walizka transportowa
    oznaczenie producenta S-LSP
    Liczba dołączonych akumulatorów 1
    rodzaj akumulatora litowo-jonowy
    pojemność akumulatora 1,5 Ah
    Napięcie akumulatorów 18 V
    Pojemność 500 cm3
    Gwint przyłączeniowy wężyka 1/8 cala
    pasujący do naboju o wielkości 400 g - 500 g
    Odpowiednie wkłady 083590 – 083593
    zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
    Rodzaj produktu Smarownica

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 083577 S-LSP
    EAN / GTIN 4016553428013
    Numer producenta 34 280 13

    Opis

    Wykonanie:

    Do napełniania płynnym smarem (objętość maks. 500 ml) lub kartuszami (objętość 400 g). Nadaje się do smarów o lepkości do NLGI 3.
    Nadaje się dodatkowo do stosowania wkładów Lube-Shuttle 400 g i wkładów wkręcanych 500 g.

    W dostawie:

    Ładowarka, wysokociśnieniowy gumowy wężyk pancerny, rurka z uchwytem na wkłady Lube-Shuttle i Pull-Off 400 g. Adapter na wkręcane wkłady 500 g, walizka transportowa.

    Wskazówka:

    Pasujący akumulator wymienny nr 083569 MAT18.