Ręczna smarownica dźwigniowa bez wyposażenia

Nr art.: 083572
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
272 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zawartość 400 g
Ciśnienie robocze 400 bar
Ciśnienie próbne 800 bar
Gwint przyłączeniowy wężyka R1/8 cal
Rodzaj produktu Smarownica

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 083572
EAN / GTIN 4016553061067
Numer producenta 30 610 67

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakościwersja przemysłowa(wykluczone smarowanie pozorne), bezstopniowe mocowanie tłoczyska.
Napełnianie luźnym smarem (pojemność 500 cm3) lub możliwość stosowania wkładów (400 g).

Norma:

DIN 1283.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne