{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Opakowanie | Walizka transportowa | |
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Milwaukee typ B 18 V | |
oznaczenie producenta | M18GG | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 1 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
pojemność akumulatora | 2 Ah | |
Napięcie akumulatorów | 18 V | |
Pojemność | 500 cm3 | |
Gwint przyłączeniowy wężyka | 1/8 cala | |
pasujący do naboju o wielkości | 400 g | |
Odpowiednie wkłady | 083590 | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
Rodzaj produktu | Smarownica |
Numer artykułu | 083568 M18GG | |
EAN / GTIN | 4002395000340 | |
Numer producenta | 4933440490 |