Smarownice profesjonalne K100 z wkręcanymi wkładami 2

Nr art.: 083558 2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
71 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 234 mm
⌀ zbiornika smarownicy 38 mm
typ końcówki Spiczaste
Materiał zbiornika Tworzywo termoodporne
Rodzaj produktu Smarownica

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 083558 2
EAN / GTIN 4024937406250
Numer producenta 40625

Opis

Wykonanie:

Uniwersalne, profesjonalne smarownice z wkręcanymi wkładami, z tworzywa sztucznego odpornego na wysoką temperaturę. Wzrokowa kontrola poziomu napełnienia. Łatwe, szybkie i czyste wkładanie i wyjmowanie wkładów ze smarem. Przeznaczone do smarów o średniej konsystencji (klasa 2) i olejów o dużej lepkości. Nadają się do każdej walizki narzędziowej i wózka narzędziowego .